Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103410
Cod. Produttore
103410
Cod. EAN
4013364105775

Informazioni di prodotto

Asta di capt.tub. D16/10mm L1500mmAlMgSi
L'asta di captazione tubolare DEH103410 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in materiale resistente, questa asta ha un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1500 mm, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, mentre il design versatile la rende perfetta per l'uso in diversi contesti. Scegli DEH103410 per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza. Descrizione del produttore: L'asta di captazione tubolare DEH103410 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in materiale resistente, questa asta ha un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1500 mm, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, mentre il design versatile la rende perfetta per l'uso in diversi contesti. Scegli DEH103410 per un prodotto che unisce funzionalità e resistenza.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

1500 mm

lunghezza

1500

Produttore

ASTA DI CAPT.TUB. D16/10MM L1500MMA