Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH123021
Cod. Produttore
123021
Cod. EAN
4013364092822

Informazioni di prodotto

Asta di capt.per tetti metallici AL/INOX
Scopri l'asta di captazione per tetti metallici AL, un prodotto essenziale per garantire un'efficace protezione e raccolta dell'acqua piovana. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è progettata per resistere alle intemperie e garantire una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni su tetti metallici, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. Scegli l'asta di captazione per una soluzione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione per tetti metallici AL, un prodotto essenziale per garantire un'efficace protezione e raccolta dell'acqua piovana. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è progettata per resistere alle intemperie e garantire una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni su tetti metallici, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. Scegli l'asta di captazione per una soluzione efficiente e duratura.

lunghezza/altezza

2000 mm

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

lunghezza

2000

Produttore

ASTA DI CAPT.PER TETTI METALLICI AL