Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105440
Cod. Produttore
105440
Cod. EAN
4013364099692

Informazioni di prodotto

Asta di capt. DEHNiso-Combi -Set-L 4200
Scopri l'asta di captazione DEHNISO-COMBI, un prodotto della rinomata marca DEHN. Questa asta è progettata per garantire una protezione efficace e affidabile in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, offre prestazioni superiori e durabilità nel tempo. Il suo design innovativo la rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una gestione ottimale delle scariche elettriche. Scegli l'asta di captazione DEHNISO-COMBI per una soluzione sicura e performante. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEHNISO-COMBI, un prodotto della rinomata marca DEHN. Questa asta è progettata per garantire una protezione efficace e affidabile in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, offre prestazioni superiori e durabilità nel tempo. Il suo design innovativo la rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una gestione ottimale delle scariche elettriche. Scegli l'asta di captazione DEHNISO-COMBI per una soluzione sicura e performante.

lunghezza/altezza

4200 mm

diametro

10.0 mm 50.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

4200

Produttore

ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L