› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L

Cod. Rexel DEH105455
Cod. Produttore 105455
Cod. EAN 4013364099715

Informazioni principali

  • Serie: DEHNISO-COMBI
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione sovratensioni: efficace
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Design: innovativo
  • Funzione: cattura sovratensioni
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri l'ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L, un prodotto di alta qualità della rinomata marca DEHN. Questa asta è progettata per garantire un'efficace protezione elettrica, rendendola ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, l'ASTA DI CAPT. è perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con un design innovativo, offre soluzioni avanzate per la cattura e la gestione delle sovratensioni. Descrizione del produttore: Scopri l'ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L, un prodotto di alta qualità della rinomata marca DEHN. Questa asta è progettata per garantire un'efficace protezione elettrica, rendendola ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, l'ASTA DI CAPT. è perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con un design innovativo, offre soluzioni avanzate per la cattura e la gestione delle sovratensioni.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

5700

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L