Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH480020
Cod. Produttore
480020
Cod. EAN
4013364051638

Informazioni di prodotto

Asta di adduzione L = 2000 MM con riduzione
Presentiamo l'asta di adduzione DEH480020, un elemento essenziale per le vostre installazioni elettriche. Con una lunghezza di 2000 mm, questa asta è progettata per garantire un'efficace conduzione e distribuzione dell'energia. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua funzionalità e design la rendono un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Scoprite come l'asta di adduzione DEH480020 possa migliorare le vostre applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo l'asta di adduzione DEH480020, un elemento essenziale per le vostre installazioni elettriche. Con una lunghezza di 2000 mm, questa asta è progettata per garantire un'efficace conduzione e distribuzione dell'energia. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua funzionalità e design la rendono un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Scoprite come l'asta di adduzione DEH480020 possa migliorare le vostre applicazioni elettriche.

lunghezza

2000 mm

diametro

16 mm

rastremato da 16 mm a 10 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

ASTA DI ADDUZIONE L 2000 MM CON R