Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH480018
Cod. Produttore
480018
Cod. EAN
4013364076372

Informazioni di prodotto

Asta di adduzione L = 1500 MM con riduzione
Presentiamo l'asta di adduzione L 1500 mm con R, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali resistenti, questa asta è ideale per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e affidabilità. La sua lunghezza di 1500 mm la rende versatile, permettendo un utilizzo in diverse configurazioni. Scegliere l'asta di adduzione significa optare per un componente che combina efficienza e durata, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo l'asta di adduzione L 1500 mm con R, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali resistenti, questa asta è ideale per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e affidabilità. La sua lunghezza di 1500 mm la rende versatile, permettendo un utilizzo in diverse configurazioni. Scegliere l'asta di adduzione significa optare per un componente che combina efficienza e durata, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

lunghezza

1500 mm

diametro

16 mm

rastremato da 16 mm a 10 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

ASTA DI ADDUZIONE L 1500 MM CON R