Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH104905
Cod. Produttore
104905
Cod. EAN
4013364030503

Informazioni di prodotto

Asta di adduzione a terra D 16mm L1500mm
L'ASTA DI ADDUZIONE A TERRA D 16MM L1 rappresenta una soluzione affidabile per garantire una corretta messa a terra. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è progettata per garantire una resistenza e durabilità superiori. Con un diametro di 16mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile. La sua struttura robusta assicura prestazioni ottimali, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'ASTA DI ADDUZIONE A TERRA D 16MM L1 rappresenta una soluzione affidabile per garantire una corretta messa a terra. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è progettata per garantire una resistenza e durabilità superiori. Con un diametro di 16mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile. La sua struttura robusta assicura prestazioni ottimali, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.

lunghezza/altezza

1500 mm

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

lunghezza

1500

Produttore

ASTA DI ADDUZIONE A TERRA D 16MM L1