Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105195
Cod. Produttore
105195
Cod. EAN
4013364152090

Informazioni di prodotto

Asta captazioneD40/22/16/10mmNIROL4500mm
Scopri l'ASTA CAPTAZIONE D40/22/16/10MM NIROL4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata con materiali resistenti, questa asta è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione duratura e affidabile. La sua versatilità la rende perfetta per vari utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali. Scegli un prodotto che combina robustezza e funzionalità, ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'ASTA CAPTAZIONE D40/22/16/10MM NIROL4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata con materiali resistenti, questa asta è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione duratura e affidabile. La sua versatilità la rende perfetta per vari utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali. Scegli un prodotto che combina robustezza e funzionalità, ideale per professionisti del settore elettrico.

lunghezza/altezza

4500 mm

diametro

10.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

4500

Produttore

ASTA CAPTAZIONED40/22/16/10MMNIROL4