Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105178
Cod. Produttore
105178
Cod. EAN
4013364151260

Informazioni di prodotto

Asta captazioneD40/22/16/10mm Al L7500mm
Scopri l'asta di captazione DEH105178, progettata per garantire prestazioni elevate. Con un diametro di 40 mm e lunghezze disponibili di 22, 16 e 10 mm, questa asta è realizzata con materiali di alta qualità per una durabilità eccezionale. La sua struttura robusta e affidabile è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, perfetto per soddisfare le tue esigenze professionali. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105178, progettata per garantire prestazioni elevate. Con un diametro di 40 mm e lunghezze disponibili di 22, 16 e 10 mm, questa asta è realizzata con materiali di alta qualità per una durabilità eccezionale. La sua struttura robusta e affidabile è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, perfetto per soddisfare le tue esigenze professionali.

lunghezza/altezza

7500 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

7500

Produttore

ASTA CAPTAZIONED40/22/16/10MM AL L7