› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

ASTA CAPTAZIONED40/22/16/10MM AL L5

Cod. Rexel DEH105176
Cod. Produttore 105176
Cod. EAN 4013364151222

Informazioni principali

  • Diametro: 40 mm
  • Lunghezze: 22, 16, 10 mm
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: L5
  • Costruzione: Alta qualità
  • Resistenza: Ottimale nel tempo
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri l'asta di captazione DEH105176, realizzata in materiale robusto e progettata per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 40 mm e lunghezze variabili di 22, 16 e 10 mm, questa asta è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendola un elemento essenziale per i professionisti del settore. Scegli un prodotto che combina efficienza e resistenza, perfetto per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105176, realizzata in materiale robusto e progettata per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 40 mm e lunghezze variabili di 22, 16 e 10 mm, questa asta è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendola un elemento essenziale per i professionisti del settore. Scegli un prodotto che combina efficienza e resistenza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

5500

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

ASTA CAPTAZIONED40/22/16/10MM AL L5