Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105194
Cod. Produttore
105194
Cod. EAN
4013364152083

Informazioni di prodotto

Asta captazione D40/16/10mm NIRO L8000mm
L'asta di captazione D40/16/10MM in acciaio inox L8 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa asta offre una durabilità eccezionale e resistenza alla corrosione. La sua finitura in acciaio inox conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola ideale per qualsiasi ambiente. Perfetta per l'uso in sistemi elettrici, l'asta di captazione assicura un'installazione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: L'asta di captazione D40/16/10MM in acciaio inox L8 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa asta offre una durabilità eccezionale e resistenza alla corrosione. La sua finitura in acciaio inox conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola ideale per qualsiasi ambiente. Perfetta per l'uso in sistemi elettrici, l'asta di captazione assicura un'installazione affidabile e duratura.

lunghezza/altezza

8000 mm

diametro

10.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

8000

Produttore

ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L8