Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105193
Cod. Produttore
105193
Cod. EAN
4013364152076

Informazioni di prodotto

Asta captazione D40/16/10mm NIRO L7000mm
La Asta Captazione D40/16/10MM Niro L7 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in acciaio inox, offre una resistenza superiore alla corrosione e una lunga durata. Con un diametro di 40 mm e una lunghezza di 7 metri, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Questo articolo è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti nel campo elettrico, combinando funzionalità e resistenza. Descrizione del produttore: La Asta Captazione D40/16/10MM Niro L7 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in acciaio inox, offre una resistenza superiore alla corrosione e una lunga durata. Con un diametro di 40 mm e una lunghezza di 7 metri, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Questo articolo è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti nel campo elettrico, combinando funzionalità e resistenza.

lunghezza/altezza

7000 mm

diametro

10.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

7000

Produttore

ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L7