Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105192
Cod. Produttore
105192
Cod. EAN
4013364152069

Informazioni di prodotto

Asta captazione D40/16/10mm NIRO L6000mm
L'ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L6 è un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inossidabile, questa asta offre una resistenza e durata eccezionali. Con un diametro di 40 mm e una lunghezza di 6 metri, è progettata per garantire prestazioni affidabili in vari ambienti. Il suo design robusto e la finitura in niro la rendono perfetta per l'uso in condizioni impegnative. Scegli questa asta per la tua prossima installazione elettrica. Descrizione del produttore: L'ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L6 è un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inossidabile, questa asta offre una resistenza e durata eccezionali. Con un diametro di 40 mm e una lunghezza di 6 metri, è progettata per garantire prestazioni affidabili in vari ambienti. Il suo design robusto e la finitura in niro la rendono perfetta per l'uso in condizioni impegnative. Scegli questa asta per la tua prossima installazione elettrica.

lunghezza/altezza

6000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

6000

Produttore

ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L6