Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105191
Cod. Produttore
105191
Cod. EAN
4013364152052

Informazioni di prodotto

Asta captazione D40/16/10mm NIRO L5000mm
Scopri l'asta di captazione DEH105191, realizzata in acciaio inox di alta qualità. Con un diametro di 40 mm e una lunghezza di 5 metri, questa asta è progettata per garantire prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. La finitura in niro conferisce un aspetto elegante e una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e durabilità nel proprio materiale elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105191, realizzata in acciaio inox di alta qualità. Con un diametro di 40 mm e una lunghezza di 5 metri, questa asta è progettata per garantire prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. La finitura in niro conferisce un aspetto elegante e una protezione aggiuntiva contro la corrosione. Ideale per applicazioni elettriche, rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e durabilità nel proprio materiale elettrico.

lunghezza/altezza

5000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

5000

Produttore

ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L5