Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105190
Cod. Produttore
105190
Cod. EAN
4013364152045

Informazioni di prodotto

Asta captazione D40/16/10mm NIRO L4000mm
L'ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L4 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inossidabile, questa asta offre resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione di 40/16/10 mm la rende versatile per diverse installazioni. Con un design robusto e affidabile, l'ASTA CAPTAZIONE è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: L'ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L4 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Realizzata in acciaio inossidabile, questa asta offre resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione di 40/16/10 mm la rende versatile per diverse installazioni. Con un design robusto e affidabile, l'ASTA CAPTAZIONE è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

lunghezza/altezza

4000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

4000

Produttore

ASTA CAPTAZIONE D40/16/10MM NIRO L4