Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BB4
Cod. Produttore
ZB4BB4
Cod. EAN
3389110173307

Informazioni di prodotto

Asta ad impulso- Ø22 - multi-direzionale - rossa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La leva rossa Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso omnidirezionale. Questa leva fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su controller omnidirezionali compatibili. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di posizioni di commutazione

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21

10 A

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

lunghezza del joystick

107 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Asta ad impulso- Ø22 - multi-direzionale - rossa