Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7113104
Cod. Produttore
7113104
Cod. EAN
8014212020741

Informazioni di prodotto

Assortimento chiavi a bussola 39 pz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

  • Assortimento bussole esagonali da mm.4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
  • inserti PH1-PH2
  • inserti PZ1-PZ2
  • inserti a taglio mm 4-5,5-7
  • inserti esagonali mm 3-4-5-6-7-8
  • inserti torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  • un giravite adattatore
  • una barra di torsione
  • 2 prolunghe da mm 50 e mm 100
  • un adattatore snodato
  • un cricco reversibile.

imballaggio

Cassetta metallica

numero totale di utensili

26

numero di chiavi a brugola

13

numero di inserti bit

20

numero di cricchetti

1