› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ASD SPL TEST PT 25MM RED

Cod. Rexel N3PIP-018
Cod. Produttore PIP-018

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Colore: Rosso
  • Applicazione: Test SPL
  • Kit: 10 pezzi
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Alta
  • Compatibilità: Multipla
  • Serie: N3PIP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto N3PIP-018 è un componente elettrico progettato per il test SPL con un diametro di 25 mm e colore rosso. Questo materiale elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo e nella verifica dei segnali. La sua costruzione garantisce facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Grazie al colore rosso, è facilmente identificabile all'interno degli impianti, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo.
ASD SPL TEST PT 25MM RED