› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ASD SOCKET 25MM PK10

Cod. Rexel N3PIP-002
Cod. Produttore PIP-002

Informazioni principali

  • Dimensione: 25 mm
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Materiali: resistenti
  • Connessione: stabile e duratura
  • Protezione: sicura
  • Uso: installazioni elettriche
  • Serie: N3PIP-002

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Confezione da 10 prese elettriche da 25 mm, ideali per installazioni elettriche sicure e affidabili. Queste prese sono progettate per facilitare il collegamento e la protezione dei cavi, garantendo una connessione stabile e duratura. Realizzate con materiali resistenti, sono adatte per applicazioni in ambienti domestici e professionali, assicurando efficienza e sicurezza nell'impianto elettrico.
ASD SOCKET 25MM PK10