› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ASD LABEL SPL PT VESDA

Cod. Rexel N3128-014-XTR
Cod. Produttore 128-014-XTR

Informazioni principali

  • Serie: N3128-014-XTR
  • Tensione di funzionamento: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Compatibilità: dispositivi di rilevazione
  • Design robusto: sì
  • Installazione sicura: sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto N3128-014-XTR è un componente elettrico specificamente progettato per l'integrazione nei sistemi di rilevazione e controllo. Caratterizzato da un design robusto e affidabile, garantisce prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione. La sua struttura è ottimizzata per facilitare il collegamento e l'adattamento in impianti elettrici complessi, assicurando una trasmissione efficiente dei segnali. Ideale per applicazioni professionali, questo materiale elettrico si distingue per la qualità costruttiva e la compatibilità con dispositivi di rilevazione avanzati.
ASD LABEL SPL PT VESDA