› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ASD EQUAL TEE 25MM PK10

Cod. Rexel N3PIP-008
Cod. Produttore PIP-008

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Tipo: Raccordo elettrico a T
  • Materiale: Resistente agli agenti esterni
  • Confezione: Kit da 10 pezzi
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: N3PIP
  • Applicazione: Distribuzione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo elettrico a T di alta qualità, realizzato per collegamenti a 25 mm di diametro. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche, è ideale per distribuire i cavi in modo ordinato ed efficiente. Il materiale resistente assicura durabilità e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro. Confezionato in kit da 10 pezzi, offre praticità e facilità di utilizzo per professionisti del settore elettrico.
ASD EQUAL TEE 25MM PK10