› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ASD END CAP 25MM PK10

Cod. Rexel N3PIP-007
Cod. Produttore PIP-007

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 25 mm
  • Confezione: 10 pezzi
  • Materiale: resistente
  • Uso: protezione terminale
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Funzione: finitura professionale
  • Durata: affidabile nel tempo
  • Serie: N3PIP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo terminale per tubi con diametro di 25 mm, confezionato in kit da 10 pezzi. Ideale per completare e proteggere le estremità dei tubi, garantendo sicurezza e finitura professionale negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo.
ASD END CAP 25MM PK10