› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ASD CONNECTOR FLEX 25MM 100CM LONG

Cod. Rexel N3PIP-021
Cod. Produttore PIP-021

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Lunghezza: 100 cm
  • Tipo: Connettore flessibile
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Flessibilità: Alta
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Duratura
  • Serie: N3PIP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore flessibile ASD di alta qualità, con diametro di 25 mm e lunghezza di 100 cm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e flessibilità. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura, questo connettore è adatto a diversi impieghi nel settore elettrico, offrendo facilità di installazione e affidabilità nel tempo. La sua struttura flessibile consente un adattamento ottimale agli spazi ristretti, migliorando l'efficienza degli impianti elettrici.
ASD CONNECTOR FLEX 25MM 100CM LONG