Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP883300
Cod. Produttore
VP883300
Cod. EAN
8007951114338

Informazioni di prodotto

ARVO-W OROLOGIO MECC SETTIMANALE

Documentazione tecnica

Il VEVP883300 è un orologio meccanico settimanale ARVO-W che unisce funzionalità e stile in un design elegante e pratico. Questo orologio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per resistere all'usura quotidiana, rendendolo ideale per uso domestico o professionale. La facilità di installazione e la sua versatilità lo rendono un accessorio indispensabile per chi cerca un orologio che non solo segna il tempo, ma che arricchisce anche l'ambiente circostante. Con un design accattivante e una meccanica precisa, il VEVP883300 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un prodotto che combina estetica e funzionalità in un unico elemento. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione settimanale, con riserva di carica. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

44 mm

altezza

88 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

3

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

120 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

120 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico settimanale ARVO-W con programmazione, riserva carica, montaggio su barra DIN

€ 83,44 x 1 pz.
(pz.)