Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP882500
Cod. Produttore
VP882500
Cod. EAN
8007951114321

Informazioni di prodotto

ARVO-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO

Documentazione tecnica

Il VEVP882500 è un orologio meccanico giornaliero progettato per garantire precisione e affidabilità nel monitoraggio del tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambito elettrico, dove la puntualità è cruciale. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono adatto sia per ambienti professionali che per uso domestico. Con un meccanismo di alta qualità, l'orologio offre una facile leggibilità e una manutenzione ridotta nel tempo. La versatilità del VEVP882500 lo rende un elemento essenziale per chi cerca un dispositivo di misurazione del tempo che unisca funzionalità e stile. Adatto a diverse installazioni, è la scelta perfetta per chi desidera un prodotto durevole e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, con riserva di carica. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

44 mm

altezza

88 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

3

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico giornaliero ARVO-D con riserva carica per installazione su barra DIN settore elettrico