Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDRSCST
Cod. Produttore
NSYAEDRSCST
Cod. EAN
3606480168789

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Angolo funzionamento: 110°
  • Tipo fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Meccanismo apertura: Meccanico
  • Luogo montaggio: Porta e cassetta
  • Compatibilità: PanelSeT S3D, CRN, S3X
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Arresto porta per Spacial S3D

Tipologia

Arresto porta

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Arresto porta per quadro elettrico PanelSeT S3D Spacial S3D robusto e compatto