Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDRS3DPA6
Cod. Produttore
NSYAEDRS3DPA6
Cod. EAN
3606480168796

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: Nero
  • Tipo fissaggio: Agganciato
  • Angolo funzionamento: 120°
  • Regolazione: All'altezza desiderata
  • Meccanismo apertura: Sistema di sostegno
  • Peso netto: 0,013 kg
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Arresto porta - Spacial S3D

Tipologia

Arresto porta

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Arresto porta PanelSeT S3D sicurezza chiusura porte industriali