Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMDR
Cod. Produttore
NSYSMDR
Cod. EAN
3606485132075

Informazioni di prodotto

  • Tipo fissaggio: su cornice frontale
  • Angolo di funzionamento: 105°
  • Meccanismo di apertura: meccanico
  • Larghezza cassetta: > 400 mm
  • Compatibilità gamma: PanelSeT SM
  • Composizione: 1 arresto anta + fissaggi
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Arresto porta meccanico - Spacial SM

Tipologia

Arresto porta

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM