Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFMDR
Cod. Produttore
NSYSFMDR
Cod. EAN
3606480067754

Informazioni di prodotto

  • Tipo di fissaggio: elementi di fissaggio
  • Angolo di funzionamento: 90° e 120°
  • Meccanismo apertura: Meccanico
  • Larghezza cassetta: > 400 mm
  • Compatibilità: PanelSeT SF Armadi SF
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un fermo meccanico per porta adatto ai quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È progettato per bloccare lo sportello in posizione aperta. Fissato direttamente al telaio anteriore dell'armadio e al telaio di rinforzo dello sportello. Il prodotto può essere installato su sportelli che si aprono a destra e a sinistra. L'angolo limite è di 90° e 120°. Il set contiene un fermo porta ed elementi di fissaggio.

Tipologia

Arresto porta

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF