Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AS84462
Cod. Produttore
XB5AS84462
Cod. EAN
3606481068750

Informazioni di prodotto

Harmony XB4, Arresto di emergenza, plastica, fungo rosso Ø40, Ø22, ad aggancio, girare per sbloccare, 1 NC + 1NC auto-monitorato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia in plastica Ø 22 mm. Questo pulsante rosso di arresto d'emergenza è dotato di una testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Questo pulsante con testa a fungo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo e l'arresto delle macchine. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC e 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una ghiera in plastica e una testa a fungo di diametro 40 mm. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB5 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Harmony XB5