Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BS84462
Cod. Produttore
XB4BS84462
Cod. EAN
3606481068743

Informazioni di prodotto

Il pulsante di arresto emergenza Harmony XB4 garantisce sicurezza e affidabilità con un design ergonomico e facile da installare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice in fori standard da 22 mm
  • Collegamenti a vite rapidi e sicuri
  • Meccanismo “girare per sbloccare” intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie alla testa a fungo rossa da 40 mm
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e durata
  • Protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K per ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia. Questo pulsante rosso di arresto d'emergenza è dotato di una testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Questo pulsante con testa a fungo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo e l'arresto delle macchine. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC e 1 contatto NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una ghiera metallica cromata e una testa a fungo di diametro 40 mm. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Harmony XB4

Produttore

ARRESTO EMERGENZA 1NC+1NC AUTOMONIT