Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ETN521P
Cod. Produttore
XB6ETN521P
Cod. EAN
3606480597664

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 16 mm
  • Testa fungo: Ø 32 mm
  • Contatti: 2 NC apertura lenta
  • Tipo operatore: movimento a scatto
  • Reset: girare per sbloccare
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente nominale: 1,5 A a 120 V AC
  • Serie: Harmony XB6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante completo rosso di arresto di emergenza Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti monoblocco in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare per sbloccare di diametro 32 mm, con azionamento a scatto. Dispone di 2 contatti NC ad apertura lenta e di collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

16,2 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

32 mm

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Connessione a linguetta saldata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Arresto di emergenza Ø16mm non luminoso testa Ø32mm sblocco rotazione 2 NC

€ 20,49 x 1 pz.
(pz.)