Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ETI523P
Cod. Produttore
XB6ETI523P
Cod. EAN
3606480597688

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 16 mm
  • Testa fungo: Ø 32 mm
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Contatti: 2 NC apertura lenta
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Certificazioni: TÜV, UR, CCC
  • Serie: Harmony XB6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante luminoso di arresto di emergenza Harmony XB6 fa parte della gamma di pulsante monoblocco in plastica da 16 mm di diametro, Harmony XB6. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare-e-tirare per sbloccare di diametro 32 mm, con azionamento a scatto. Dispone di 2 contatti NC ad apertura lenta e di collegamento Faston. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 32 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Peso: 20 g. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

16,2 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

32 mm

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

tensione di alimentazione della lampada

24 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Connessione a linguetta saldata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Arresto di emergenza Ø16mm luminoso 24V testa Ø32 MM,sblocco rotazione 2 NC