›

ARMATURE STRADALI 50W 4000K 110

Cod. Rexel L3GRN5040110
Cod. Produttore GRN5040110
Cod. EAN 8437009701928

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Applicazione: Esterno
  • Illuminazione: Efficiente e uniforme
  • Design: Funzionale e resistente
  • Serie: GROEN
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Uso: Pubblico e privato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampione GROEN da 50 watt con temperatura colore di 4000K, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni esterne, combina prestazioni elevate con un design funzionale, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La luce neutra a 4000K offre un ambiente luminoso e confortevole, adatto a diverse esigenze di illuminazione pubblica o privata.
ARMATURE STRADALI 50W 4000K 110