›

ARMATURE STRADALI 30W 4000K 110

Cod. Rexel L3GRN3040110
Cod. Produttore GRN3040110
Cod. EAN 8437009701911

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Applicazione: esterno
  • Illuminazione: efficiente e uniforme
  • Materiali: resistenti
  • Durabilità: elevata
  • Efficienza energetica: alta
  • Serie: GROEN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampione da esterno GROEN con potenza di 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni in spazi pubblici e aree esterne, offre una luce naturale e brillante che valorizza l'ambiente circostante. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo, è una soluzione energeticamente efficiente per l'illuminazione urbana e paesaggistica.
ARMATURE STRADALI 30W 4000K 110