›

ARMATURE STRADALI 20W 4000K 110

Cod. Rexel L3GRN2040110
Cod. Produttore GRN2040110
Cod. EAN 8437009701904

Informazioni principali

  • Potenza: 20 watt
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Utilizzo: illuminazione esterna
  • Consumo energetico: contenuto
  • Resistenza: condizioni atmosferiche
  • Illuminazione: uniforme e brillante
  • Serie: GROEN
  • Applicazioni: giardini e vialetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampione GROEN con potenza di 20 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per illuminazione esterna efficiente e duratura. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e brillante, combina prestazioni elevate con un design funzionale. La luce a 4000K offre un'illuminazione naturale, perfetta per ambienti esterni come giardini, vialetti e aree pubbliche. Questo lampione elettrico è costruito per resistere alle condizioni atmosferiche, assicurando affidabilità nel tempo e un consumo energetico contenuto. Una soluzione pratica e moderna per migliorare la sicurezza e la visibilità degli spazi esterni.
ARMATURE STRADALI 20W 4000K 110