Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3CVM005.A1.D11
Cod. Produttore
CVM005.A1.D110

Informazioni di prodotto

Arm stradale RUA 60W M 4000K 60X150 1-10V

Documentazione tecnica

Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro temperato, clip in: Acciaio inox, lente in: PMMA e guarnizione di tenuta: Neoprene. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 60 W, flusso luminoso reale: 7860 lm, efficienza luminosa: 131 lm/W.Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: 1-10 V. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di chip: SMD3030, numero di LED: 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 60 X 150 °. Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L x A): 680 X 282 mm,, altezza: 160 mm. Peso: 6200 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Serie

RUA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ARM STRADALE RUA 60W M 4000K 60X150