›

Armatura stradale LED 120W 4000K esterno urbano robusta

Cod. Rexel L3KVL12040A12
Cod. Produttore KVL12040A12

Informazioni principali

  • Potenza: 120 W
  • Flusso luminoso: 16800 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni: 667x286x91 mm
  • Serie: KALE

Descrizione del prodotto

Questa armatura stradale LED da 120W offre un'illuminazione efficiente e affidabile con una temperatura di colore di 4000K che garantisce una luce bianco neutro ideale per l'illuminazione pubblica. Realizzata in lega di alluminio con finitura grigia e protezione superficiale a verniciatura a polvere, è dotata di un diffusore in vetro temperato e lenti in policarbonato. Il design rettangolare con angolo di apertura asimmetrico di 151x81° assicura una distribuzione luminosa ottimale. La tecnologia LED SMD2835 sostituibile garantisce un flusso luminoso reale di 16800 lumen con un'efficienza luminosa di 140 lm/W e una lunga durata fino a 50000 ore. La protezione IP66 e IK08 la rende resistente agli agenti atmosferici e agli urti, mentre la classe di isolamento I e la protezione da sovraccarico a 10kV assicurano sicurezza e affidabilità. La temperatura di esercizio varia da -40 a 50 °C, rendendola adatta a diverse condizioni ambientali. Il corpo è progettato per un montaggio a rialzo o attacco, con un peso di 4,8 kg e dimensioni compatte che facilitano l'installazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro trasparente e lente: Policarbonato. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 100 W, flusso luminoso reale: 16800 lm, efficienza luminosa: 168 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 320, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 151 X 81°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 667 X 285,97 mm., altezza: 90,5mm. Peso: 4800 gr. Angolo di rotazione: 90°. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

667 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

286 mm

altezza/profondità

91 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

20

Apparecchio cablato

Potenza totale

120 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

19200 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

30

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,115

adatto per potenza lampada

120 ... 120 W

tensione nominale

90 ... 305 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

401 ... 1361 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

KALE

Armatura stradale LED 120W 4000K esterno urbano robusta