›

ARMATURA STRADALE KALE S 50W 4000K

Cod. Rexel L3KVS05040A13
Cod. Produttore KVS05040A13

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W
  • Flusso luminoso: 7000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni: 535x193x83 mm
  • Serie: KALE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio, diffusore in: Vetro trasparente e lente: Policarbonato. Corpo con rivestimento in polvere: Argento RAL9006. Potenza consumata: 50 W, flusso luminoso reale: 7000 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 95, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: 147 X 72°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 534,7 X 192,47 mm, altezza: 82,5 mm. Peso: 2750 gr. Angolo di rotazione: 90°. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

535 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

193 mm

altezza/profondità

83 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

6

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11200 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

72

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

72

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,101

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

90 ... 305 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

169 ... 572 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

KALE

ARMATURA STRADALE KALE S 50W 4000K