›

ARMATURA STRADALE KALE S 30W 3000K

Cod. Rexel L3KVS03030A12
Cod. Produttore KVS03030A12

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo: Armatura stradale
  • Applicazione: Esterni
  • Serie: KALE S
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Materiali: Qualità elevata
  • Uso: Illuminazione urbana

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'armatura stradale KALE S da 30 watt è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura negli ambienti esterni. Con una temperatura colore di 3000K, offre una luce calda ideale per l'illuminazione stradale, migliorando la visibilità e la sicurezza. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e per la qualità dei materiali utilizzati, rendendolo una soluzione perfetta per l'illuminazione pubblica e urbana.
ARMATURA STRADALE KALE S 30W 3000K