›

ARMATURA STRADALE KALE M 80W 3000K

Cod. Rexel L3KVM08030A12
Cod. Produttore KVM08030A12

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Uso: Ambient urbani e stradali
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Design: Funzionale e versatile
  • Serie: KALE M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armatura stradale progettata per applicazioni di illuminazione esterna con potenza di 80W e temperatura colore di 3000K, ideale per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti urbani e stradali. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo, offre prestazioni elevate e un design funzionale adatto a diverse esigenze di illuminazione pubblica.
ARMATURA STRADALE KALE M 80W 3000K