Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMX201040H
Cod. Produttore
NSYSMX201040H
Cod. EAN
3606480155857

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SMX in Inox 316L 2000x1000x400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SMX in Inox 316L 2000x1000x400

colore

Acciaio inox

larghezza

1000 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Spazzolato/macinato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Modello da parete da terra

indipendente

Serie

PanelSeT SMX

Produttore

Armadio Spacial SMX in Inox 316L 2000x1000x400