Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Involucro monoblocco in acciaio inossidabile PanelSeT SMX. 1799 x 1600 x 400 mm Involucro compatto a pavimento. Non è inclusa alcuna piastra di montaggio. 2 sportelli. Corpo pezzo unico piegato e saldato. Serratura 3 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm. Acciaio inox 304L, finitura spazzolata Scotch-Brite. Le certificazioni sono UL 508, CAN/CSA 22. IP54, IK10. Corrosivo, caratteristiche igieniche specifiche.