Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMX201040
Cod. Produttore
NSYSMX201040
Cod. EAN
3606480155840

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 5 mm
  • Peso netto: 126 kg
  • Serie: PanelSeT SMX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'acciaio inox 304L di PanelSeT SMX è un armadio a pavimento multifunzione con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1000 mm e 400 mm Questo involucro è progettato per resistere in ambienti difficili, grazie a una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) per un'elevata protezione contro urti, polvere e acqua È realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due porte lisce, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di chiusura con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 126 kg ed è certificato dalle norme UL 508 e CAN/CSA 22

colore

Acciaio inox

larghezza

1000 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7044

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Spazzolato/macinato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SMX

Produttore

Armadio Spacial SMX in inox 304L 2000x1000x400