Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMX18840
Cod. Produttore
NSYSMX18840
Cod. EAN
3606480155826

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT SMX
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni: 1800x800x400 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Apertura porta: 120° reversibile
  • Chiusura: Serratura 3 punti
  • Finitura: Scotch-Brite®

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio a pavimento compatto 304L in acciaio inox PanelSeT SMX per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 800 mm e 400 mm L'involucro è realizzato con una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio ha una serratura a tre punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e le staffe della piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 98 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7042

numero di porte

1

numero di serrature

3

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Spazzolato/macinato

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SMX

Produttore

Armadio Spacial SMX in inox 304L 1800x800x400