Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMX18640
Cod. Produttore
NSYSMX18640
Cod. EAN
3606480155796

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SMX in Inox 304L 1800x600x400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio Spacial SMX in Inox 304L 1800x600x400

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7041

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Spazzolato/macinato

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SMX

Produttore

Armadio Spacial SMX in Inox 304L 1800x600x400