Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMX181240
Cod. Produttore
NSYSMX181240
Cod. EAN
3606480155758

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SMX in inox 304L 1800x1200x400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT SMX è un armadio a pavimento multifunzione in acciaio inox 304L progettato per l'uso in ambienti gravosi Resistente alla corrosione, finitura spazzolata Scotch-Brite® Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1800 mm, 1200 mm e 400 mm rispettivamente e un peso netto di 132 kg Certificato secondo gli standard CAN/CSA 22 e UL 508, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e IP55 (IEC60529) L'armadio è costituito da un corpo monoblocco piegato e saldato, due sportelli lisci, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio e un sistema di blocco con una maniglia sullo sportello Le porte possono essere aperte fino a 120° e sono reversibili La serratura a tre punti con maniglia e inserto doppia barra da 5 mm fornisce una sicurezza avanzata Gli sportelli, i supporti delle piastre di montaggio e la piastra pressacavi sono tutti rimovibili a scopo di manutenzione PanelSeT SMX è la scelta ideale per applicazioni multiuso in ambienti corrosivi e in condizioni igieniche specifiche

colore

Acciaio inox

larghezza

1200 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7038

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Spazzolato/macinato

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SMX

Produttore

Armadio Spacial SMX in inox 304L 1800x1200x400