Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore trasparente. 2000 x 600 x 400 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK08, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.