Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM18850T
Cod. Produttore
NSYSM18850T
Cod. EAN
3606485120980

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT SM garantisce efficienza e praticità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura monoblocco compatta
  • Porta trasparente per un rapido controllo visivo senza apertura
  • Sistema di blocco a 4 punti per maggiore sicurezza e stabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 e IK08 per durabilità e resistenza agli agenti esterni
  • Materiale in acciaio verniciato RAL 7035, garantisce lunga vita e manutenzione ridotta
  • Design compatto che ottimizza lo spazio di installazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con porta trasparente. 800 x 1800 x 500 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Acciaio fatto. Protezione IP 55, IK08, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3502 N

Modello da parete da terra

indipendente

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta trasparente senza piastra 1800x800x500