Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM18840T
Cod. Produttore
NSYSM18840T
Cod. EAN
3606485120973

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Porta: Vetro temperato
  • Chiusura: Serratura 4 punti
  • Grado protezione: IP55, IK08
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con sportello anteriore trasparente. 800 x 1800 x 400 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Lamiera d'acciaio. Protezione IP 55, IK08, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto piastra di montaggio incluse.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

13

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

4900 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

588 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

3502 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Armadio Spacial SM porta trasparente senza piastra 1800x800x400 mm